Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SE 509

  • ERIKS:23769833
  • Hersteller:SE 509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDies ist ein geteiltes Stehlagergehäuse der SNL-Serie, das für eine maximale Lagerlebensdauer ausgelegt ist. Die Ausführung aus Gusseisen ermöglicht die Montage mit Durchgangswelle oder Wellenende. Die zweiteilige Bauweise erleichtert Installation und Wartung. Das Gehäuse ist für einen Lagersitzdurchmesser von 85 mm und eine Sitzbreite von 30 mm ausgelegt. Funktionen
  • Geteiltes zweiteiliges Design ermöglicht eine effiziente Installation und einen einfacheren Wartungszugang
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung
  • Erhöhung der Haltbarkeit in industriellen Umgebungen
  • Kompatibel mit mehreren Varianten der SNL-Serie
  • Bereitstellung kosteneffizienter Lagerlösungen
  • Eine Mittenhöhe von 60 mm gewährleistet eine korrekte Wellen­ausrichtung und reduziert den Betriebsverschleiß
  • Unterstützt sowohl Durchgangswellen- als auch Wellenendmontage
  • Steigerung der Anwendungsflexibilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine zuverlässige Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal für Ventilator- und Gebläsemontagen in Produktionsanlagen
  • Kompatibel mit allgemeinen Maschinen, die Stehlagergehäuselösungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Stehlager
Länge
205 mm
Höhe
109 mm
Breite
30 mm
Höhe Achse
60 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Material Gehäuse
Grauguss
D
85 mm
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNV085-F-L

  • ERIKS:12256477
  • Manufacturer:062538705-0000

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026