CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SNV |
Außenmaß Lager | 85 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 205 mm |
Höhe | 114 mm |
Breite | 87 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Fußbreite | 60 mm |
Sockelhöhe | 25 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Gewindemaß metrisch | M 12 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 170 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |