CHF 671.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 726.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FSNLD 5 |
Außenmaß Lager | 160 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 345 mm |
Höhe | 194 mm |
Höhe Achse | 100 mm |
Sockelhöhe | 35 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 290 mm |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026