CHF 298.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR..2RF/HV |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 51.6 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 0.69 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
CHF 252.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026