SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 210-2LPW/SS

  • ERIKS:13501431
  • Hersteller:YAR 210-2LPW/SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2LPW/SS
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung