CHF 202.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR..2RF/HV |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 26 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 0.56 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
CHF 214.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026