SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 208-2LPW/SS

  • ERIKS:13501430
  • Hersteller:YAR 208-2LPW/SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2LPW/SS
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
27.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung