CHF 46.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HE |
Wellendurchmesser | 57.15 mm |
Breite | 50 mm |
Gewindegröße | M 65x2 |
B | 12 mm |
B1 | 50 mm |
d | 65 mm |
d1 | 57.15 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 93.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027CHF 20.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.99inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.61inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026CHF 1'113.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'203.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026