Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MB 13

  • ERIKS:23766795
  • Hersteller:MB 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
92 mm
Dicke
1.5 mm
B
1.5 mm
d
65 mm
d1
79 mm
d2
92 mm
f
8 mm
M
62.5 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 13

  • ERIKS:11552002
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns