SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HE 2318

  • ERIKS:23765611
  • Hersteller:HE 2318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HE
Wellendurchmesser
82.55 mm
Breite
86 mm
Gewindegröße
M 90x2
B
16 mm
B1
86 mm
d
90 mm
d1
82.55 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 246.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027