CHF 246.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 82.55 mm |
Breite | 86 mm |
Gewindegröße | M 90x2 |
Länge | 86 |
Außendurchmesser der Mutter | 120 |
d | 90 mm |
d1 | 82.55 mm |
G | M 90x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |