CHF 62.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HE |
Wellendurchmesser | 57.15 mm |
Breite | 40 mm |
Gewindegröße | M 65x2 |
B | 12 mm |
B1 | 40 mm |
d | 65 mm |
d1 | 57.15 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 125.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027CHF 20.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.99inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.61inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1'113.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'203.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026