SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 320

  • ERIKS:23765592
  • Hersteller:HA 320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für für Zollwellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
87.313 mm
Breite
71 mm
Gewindegröße
M 100x2
B
18 mm
B1
71 mm
d
100 mm
d1
87.313 mm
d3
130 mm
G
M 100x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 291.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 20

  • ERIKS:23766803
  • Manufacturer:MB 20

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 20E

  • ERIKS:23765870
  • Manufacturer:HMV 20E

CHF 1'269.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'372.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026