CHF 161.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Breite | 77 mm |
Gewindegröße | M 110x2 |
B | 21.5 mm |
B1 | 77 mm |
d | 110 mm |
d1 | 100 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 1'333.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'442.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026