CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Breite | 42 mm |
Gewindegröße | M 50x1.5 |
B | 14 mm |
B1 | 42 mm |
d | 50 mm |
d1 | 45 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 1'067.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026