CHF 136.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Breite | 58 mm |
Gewindegröße | M 100x2 |
B | 18 mm |
B1 | 58 mm |
d | 100 mm |
d1 | 90 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 1'269.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'372.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026