CHF 56.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TU |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Spannkopfeinheit |
Länge | 171 mm |
Höhe | 146 mm |
Breite | 64 mm |
Höhe Achse | 106 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026