Eriks
SKF

SKF Spanngehäuse TU 510 M

  • ERIKS:23771010
  • Hersteller:TU 510 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Spannkopfeinheit
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Breite
49 mm
Höhe Achse
90 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026