CHF 43.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TU |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Spannkopfeinheit |
Länge | 145 mm |
Höhe | 115 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe Achse | 88 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026