Eriks
SKF

SKF Spanngehäuse TU 507 M

  • ERIKS:23771007
  • Hersteller:TU 507 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Spannkopfeinheit
Länge
129 mm
Höhe
103 mm
Breite
37 mm
Höhe Achse
78 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026