Eriks
SKF

SKF Spanngehäuse TU 505 M

  • ERIKS:23771005
  • Hersteller:TU 505 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Außenmaß Lager
52 mm
Bauform
Spannkopfeinheit
Länge
100 mm
Höhe
91 mm
Breite
34 mm
Höhe Achse
64 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026