CHF 222.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | WSTUC |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M20 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 144 mm |
Höhe | 117 mm |
Breite | 51.6 mm |
Lager | YAR 210-2LPW/ZM |
Gehäuse | WSTUC 510MM |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026