CHF 334.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | WSTUC..-DFH |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | M20 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 144 mm |
Höhe | 117 mm |
Breite | 43.6 mm |
Lager | YAS 210-2LP1W/SS |
Gehäuse | WSTUC 510MM |
Dynamische Belastung | 29600 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026