SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 35M-TPZM

  • ERIKS:13501405
  • Hersteller:WSTUC 35M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
122 mm
Höhe
103 mm
Breite
42.9 mm
Lager
YAR 207-2LPW/ZM
Gehäuse
WSTUC 507MM
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026