Eriks
SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 35M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501393
  • Hersteller:WSTUC 35M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
122 mm
Höhe
103 mm
Breite
34.9 mm
Lager
YAS 207-2LP1W/SS
Gehäuse
WSTUC 507MM
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026