SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 25M-TPZM

  • ERIKS:13501403
  • Hersteller:WSTUC 25M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
100 mm
Höhe
89 mm
Breite
34.1 mm
Lager
YAR 205-2LPW/ZM
Gehäuse
WSTUC 505MM
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026