SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 25M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501391
  • Hersteller:WSTUC 25M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
100 mm
Höhe
89 mm
Breite
27.3 mm
Lager
YAS 205-2LP1W/SS
Gehäuse
WSTUC 505MM
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026