




CHF 213.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | WSTUC |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | 3/4-10 UNC |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 122 mm |
Höhe | 103 mm |
Breite | 42.9 mm |
Lager | YAR 207-104-2LPW/SS |
Gehäuse | WSTUC 507 |
Dynamische Belastung | 21600 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026