




CHF 145.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | WSTUC |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | 5/8-11 UNC |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 100 mm |
Höhe | 89 mm |
Breite | 34.1 mm |
Lager | YAR 205-100-2LPW/SS |
Gehäuse | WSTUC 505 |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 7800 N |
CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026