SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 214

  • ERIKS:13471267
  • Hersteller:UCT 214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
225 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
137 mm
Einbaumaß
151 mm
Dynamische Belastung
62400 N
Statische Belastung
44000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026