SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 212/H

  • ERIKS:13471263
  • Hersteller:UCT 212/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
45 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
119 mm
Einbaumaß
130 mm
Dynamische Belastung
52700 N
Statische Belastung
36000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026