CHF 65.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 172 mm |
Höhe | 146 mm |
Höhe Achse | 106 mm |
Einbaumaß | 130 mm |
Dynamische Belastung | 43600 N |
Statische Belastung | 29000 N |
CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026