SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 208/H

  • ERIKS:13471255
  • Hersteller:UCT 208/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
145 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
88 mm
Einbaumaß
102 mm
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026