SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 206/H

  • ERIKS:13471251
  • Hersteller:UCT 206/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
113 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
70 mm
Einbaumaß
89 mm
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026