Eriks
SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 205/H

  • ERIKS:13471249
  • Hersteller:UCT 205/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
97 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
62 mm
Einbaumaß
76 mm
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026