CHF 6.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.56inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 60.96 mm |
Außendurchmesser | 84.938 mm |
Dicke | 1.346 mm |
B | 1.346 mm |
d | 60.96 mm |
d1 | 73 mm |
d2 | 84.938 mm |
f | 7.366 mm |
M | 57.582 mm |
V | 3.175 mm |
CHF 12.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026