Sicherungsring, W-Serie, 84,938 mm Außendurchmesser, 1,346 mm Stärke

  • ERIKS:11552169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
W
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
60.96 mm
Außendurchmesser
84.938 mm
Dicke
1.346 mm
B
60.96 mm