Eriks

Sicherungsblech MB 6

  • ERIKS:11551977
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für den Einsatz mit metrischen Sicherungsmuttern in industriellen Anwendungen konzipiert. Sie greift in die Nut einer Welle oder einer Adapterhülse ein, um Sicherungsmuttern zu fixieren und unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. Die Scheibe ist für die einmalige Montage vorgesehen, um eine optimale Sicherungswirkung zu gewährleisten. Sie ist geeignet für den Einsatz mit KM-, KML- und HM..T-Sicherungsmuttern. Funktionen
  • Die Passfedernut-Verbindung gewährleistet eine sichere Verriegelung und minimiert das Risiko des Lösens während des Betriebs.
  • Einwegdesign erhöht die Zuverlässigkeit, indem es eine verringerte Wirksamkeit durch Wiederverwendung verhindert
  • Einfacher Installationsprozess verkürzt die Montagezeit und verringert die Wartungskomplexität
  • Stabiles Befestigungselement hält die Mutter unter dynamischen Belastungsbedingungen sicher in Position
  • Kompatibel mit KM
  • KML
  • und HM .. T Sicherungsmuttern für vielseitige Wellenanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Adapterhülsen in rotierenden Maschineninstallationen
  • Ideal zur Sicherung von metrischen Sicherungsmuttern auf industriellen Antriebswellen
  • Kompatibel mit Wartungsarbeiten, die einen periodischen Austausch von Sicherungsmuttern erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
49 mm
Dicke
1.25 mm
d1
30 mm
d2
49 mm