Eriks

Sicherungsblech MB 5

  • ERIKS:11551976
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Befestigung von metrischen Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie nutzt eine Passfedernut zur Verhinderung unbeabsichtigten Lösens während des Betriebs. Die Scheibe gewährleistet eine stabile, zuverlässige Befestigung und muss bei jeder Montage der Sicherungsmutter ersetzt werden. Die Kompatibilität mit verschiedenen Sicherungsmuttertypen ermöglicht vielfältige mechanische Anwendungen. Funktionen
  • Die Passfedernut-Ausführung verhindert ein Lösen bei Betriebsbelastungen und Vibrationen
  • Die Lasche der Unterlegscheibe wird in den Schlitz der Sicherungsmutter gebogen und sorgt so für eine sichere axiale Fixierung.
  • Einfacher Installations- und Entfernungsprozess reduziert die Wartungszeit für Techniker
  • Stabiles Befestigungselement gewährleistet Systemzuverlässigkeit unter dynamischen Bedingungen
  • Kompatibilität mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern erhöhen die Vielseitigkeit bei Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit metrischen Sicherungsmuttern auf rotierenden Wellen
  • Ideal zum Sichern von Muttern auf Adapterhülsen in Maschinenbaugruppen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die einen häufigen Austausch von Sicherungsmuttern erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Dicke
1.25 mm
d1
25 mm
d2
42 mm