Eriks

Sicherungsblech MB 48

  • ERIKS:11552198
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von KM-, KML- und HM..T-Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie greift in eine Passfedernut ein, um unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern und sorgt für einen stabilen Halt. Die Scheibe funktioniert, indem eine Lasche in den Schlitz der Sicherungsmutter gebogen wird, was eine zuverlässige Fixierung gewährleistet. Für jede Montage ist eine neue Scheibe erforderlich, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Funktionen
  • Die Passfedernutverbindung sorgt für eine sichere Verriegelung und verhindert ein Lösen während des Betriebs.
  • Laschenkonstruktion ermöglicht mechanischen Halt und erhöht die Befestigungssicherheit
  • Kompatibel mit KM
  • KML
  • und HM .. T Sicherungsmuttern für vielseitigen Einsatz
  • Einfache Demontage und Montage verringern Ausfallzeiten und Wartungsaufwand
  • Stabile Konstruktion gewährleistet gleichbleibende Verriegelungskraft und Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Adapterhülsen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Ideal zum Sichern von metrischen Sicherungsmuttern an rotierenden Anlagen
  • Kompatibel mit Welleninstallationen, die eine sichere Sicherung der Mutter erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
312 mm
Dicke
3 mm