SKF

SKF Sicherungsblech MB 44

  • ERIKS:23766823
  • Hersteller:MB 44
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
292 mm
Dicke
3 mm
B
3 mm
d
220 mm
d1
250 mm
d2
292 mm
f
24 mm
M
213 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 44

  • ERIKS:11552177
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns