Eriks

Sicherungsblech MB 44

  • ERIKS:11552177
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von KM-, KML- und HM-Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie greift in die Nut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern und sorgt für eine stabile Positionierung der Klemmmutter. Die Scheibe muss bei jeder Montage der Klemmmutter ersetzt werden, um Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten. Funktionen
  • Die Passfedernut verhindert das Lösen von Sicherungsmuttern während des Betriebs.
  • Erfordert das Umbiegen der Sicherungslasche in den Schlitz der Sicherungsmutter, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten
  • Das einfache Design ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Entfernung, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
  • Ausgelegt für KM-, KML- und HM-Sicherungsmuttern und bietet Kompatibilität und Zuverlässigkeit
  • Der Austausch nach jedem Gebrauch gewährleistet eine gleichbleibende Verriegelungsleistung in kritischen Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wellen, die eine sichere Befestigung von metrischen Sicherungsmuttern erfordern
  • Ideal für Adapterhülsen in rotierenden Maschinenbaugruppen
  • Kompatibel mit Wartungsabläufen, die einen häufigen Austausch von Sicherungsmuttern erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
292 mm
Dicke
3 mm