Eriks

Sicherungsblech MB 38

  • ERIKS:11552215
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Serienmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Sie greift in eine Nut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Mutter während des Betriebs zu verhindern. Die Scheibe bietet eine stabile und zuverlässige Befestigungslösung für Anwendungen, bei denen wiederholte Montage und Demontage erforderlich sind. Ihr Design gewährleistet eine präzise Positionierung und sichere Verriegelung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut von Welle oder Hülse ein, um das Lösen der Sicherungsmutter bei Vibration zu verhindern
  • Laschenkonstruktion sichert die Mutter in Position und erhöht die Betriebssicherheit sowie die Zuverlässigkeit der Ausrüstung
  • Einfacher Installationsprozess verkürzt die Wartungszeit und minimiert Installationsfehler
  • Kompatibel mit verschiedenen Sicherungsmuttertypen erhöht die Flexibilität bei Maschinenkonfigurationen
  • Erfordert bei jeder Verwendung einen Austausch, um eine gleichbleibende Verriegelungsleistung über die Zeit zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern für Wellenbaugruppen
  • Ideal für Adapterhülsen, bei denen eine sichere Mutterverriegelung entscheidend ist
  • Kompatibel mit Maschinen, die häufiges Anbringen und Entfernen von Muttern erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
252 mm
Dicke
2.5 mm