Eriks

Sicherungsblech MB 36

  • ERIKS:11552204
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für den Einsatz mit KM-, KML- und HM..T-Klemmmuttern ausgelegt. Sie sichert Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen, indem sie in eine Nut eingreift. Die Scheibe arretiert die Mutter durch umgebogene Laschen. Für jede Montage ist eine neue Sicherungsscheibe erforderlich, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Funktionen
  • Die Passfedernut sorgt für eine sichere Verriegelung und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Sicherungsmutter.
  • Laschen, die so konstruiert sind, dass sie sich in die Schlitze von Sicherungsmuttern biegen, bieten während des Betriebs eine zuverlässige Sicherung
  • Die Kompatibilität mit verschiedenen Sicherungsmuttern erhöht die Vielseitigkeit in unterschiedlichen Anwendungen
  • Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Installation und Demontage
  • Reduzierung der Montagezeit
  • Metrische Abmessungen erleichtern die Integration mit standardisierten Wellen- und Hülsengrößen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM .. T Sicherungsmuttern für Wellenbaugruppen
  • Ideal zur Sicherung von Sicherungsmuttern auf Adapterhülsen in Industrieanlagen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine stabile und wiederverwendbare Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
242 mm
Dicke
2.5 mm