ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Serienmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Ihre Laschen greifen in die Nuten der Mutter ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Die Scheibe ermöglicht eine einfache und stabile Befestigung in anspruchsvollen mechanischen Umgebungen. Für jede Montage ist eine neue Scheibe erforderlich, um eine zuverlässige Sicherungsfunktion zu gewährleisten. Funktionen
Sicherungsbleche greifen in die Nuten der Mutter ein, um Bewegungen bei Vibration zu verhindern
Ausgelegt für den Einsatz mit nutenversehenen Wellen zur sicheren mechanischen Befestigung
Ermöglicht eine schnelle Installation und Demontage, um Ausfallzeiten während der Wartung zu minimieren
Stabile und robuste Konstruktion hält die Mutter unter Betriebsbelastungen in Position
Kompatibel mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern, die die Anwendungsflexibilität erweitern
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Adapterhülsen in schweren Industrieanlagen
Ideal zur Befestigung rotierender Maschinenteile auf metrischen Wellen
Kompatibel mit Wartungsabläufen, die einen häufigen Austausch von Sicherungsmuttern erfordern