Eriks

Sicherungsblech MB 33

  • ERIKS:11552214
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Sie verhindert zuverlässig ein unbeabsichtigtes Lösen, indem sie in eine Nut eingreift und eine Lasche in den Schlitz der Klemmmutter biegt. Die Scheibe ist für die einmalige Montage vorgesehen, um die Befestigungssicherheit zu gewährleisten. Sie bietet eine einfache und stabile Lösung für Sicherungsanwendungen in Wälzlagerbaugruppen. Funktionen
  • Zuverlässiger Mitnahmezapfen-Eingriff gewährleistet eine sichere Mutterpositionierung während des Betriebs
  • Einweg-Design erhält die Befestigungsfestigkeit und minimiert das Risiko des Lösens
  • Einfacher Installationsprozess verringert Ausfallzeiten und Wartungskomplexität
  • Stabile Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Drehen der Mutter bei dynamischen Belastungen
  • Kompatibel mit mehreren Sicherungsmuttern-Serien für vielseitige Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern auf Wellen
  • Ideal für Wälzlagerbaugruppen, die eine sichere Befestigung erfordern
  • Kompatibel mit Adapterhülsen in Schwermaschinen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
165 mm
Außendurchmesser
222 mm
Dicke
2.5 mm