ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von KM-, KML- und HM-Serienmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie greift in eine Nut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Sicherungsmuttern zuverlässig zu verhindern. Die Scheibe funktioniert, indem einer ihrer Laschen in die Nut der Mutter gebogen wird. Sie bietet eine stabile und unkomplizierte Befestigungslösung für Lageranordnungen. Der Austausch durch eine neue Sicherungsscheibe wird bei jeder Montage einer Sicherungsmutter empfohlen. Funktionen
Die Passfedernut sorgt für eine sichere Verriegelung, um ein Verdrehen der Mutter während des Betriebs zu verhindern.
Unterlegscheibenlaschen biegen sich in die Schlitze der Sicherungsmutter und gewährleisten so einen zuverlässigen Halt bei Vibrationen
Das einfache Design ermöglicht eine schnelle Installation und Entfernung, wodurch die Montageausfallzeit reduziert wird.
Direkte Kompatibilität mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern ermöglichen eine standardisierte Lagerhaltung
Ausgelegt für metrische Wellen und ermöglicht einen einheitlichen Einsatz in internationalen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM-Sicherungsmuttern auf rotierenden Wellen
Ideal zur Sicherung von Lagerbaugruppen in Industriemaschinen