Eriks

Sicherungsblech MB 27

  • ERIKS:11551860
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von KM-, KML- und HM-Serienmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie greift in eine Nut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Die Scheibe sichert die Mutter, indem eine Lasche in eine Aussparung am Außendurchmesser der Mutter gebogen wird. Für eine optimale Leistung ist bei jeder Montage eine neue Sicherungsscheibe erforderlich. Funktionen
  • Die Passfedernutverbindung gewährleistet eine sichere Befestigung in Umgebungen mit starken Vibrationen und reduziert den Wartungsaufwand.
  • Der Laschenbiege-Mechanismus sorgt für eine stabile Verriegelung und verhindert ein Lösen bei dynamischen Belastungen.
  • Kompatibel mit mehreren Sicherungsmuttern-Serien und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Baugruppen
  • Einfache Installation und Demontage minimieren Ausfallzeiten bei routinemäßiger Wartung
  • Metrische Abmessungen ermöglichen eine unkomplizierte Integration in standardisierte Industrieausrüstungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wellen, die eine sichere axiale Muttersicherung erfordern
  • Ideal für Adapterhülsen in Schwermaschinenmontagen
  • Kompatibel mit Installationen, bei denen häufig Sicherungsmuttern ausgetauscht werden müssen
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
185 mm
Dicke
2 mm