ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von Sicherungsmuttern der Serien KM, KML und HM auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie greift in eine Nut ein, um ein Lösen der Sicherungsmutter während des Betriebs zu verhindern. Die Lasche der Scheibe wird zur effektiven Sicherung in einen Schlitz am Außendurchmesser der Mutter gebogen. Ein anwendungsspezifischer Austausch ist bei jedem Montagezyklus erforderlich. Ihre Konstruktion gewährleistet eine stabile und zuverlässige Mutterpositionierung in anspruchsvollen Baugruppen. Funktionen
Lasche biegt sich in die Nut der Mutter und sorgt so für eine zuverlässige Sicherung der Sicherungsmutter bei Vibrationen
Ausgelegt für Passfedernutenaufnahme zur Verhinderung axialer Bewegung und Lockerung
Einfache Installation und Demontage minimieren Ausfallzeiten während der Wartung
Stabile Befestigungen gewährleisten die Integrität von Baugruppen in anspruchsvollen Anwendungen
Spezifische Kompatibilität mit KM KML und HM T Sicherungsmuttern verringert Auswahlfehler
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Wellen mit Passfedernuten für eine sichere Montage von Sicherungsmuttern
Ideal für Adapterhülsen bei Montage- und Demontageprozessen von Lagern
Kompatibel mit Baugruppen, die einen häufigen Austausch von Sicherungsmuttern erfordern