Eriks

Sicherungsblech MB 25

  • ERIKS:11551863
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von metrischen Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie passt für eine Bohrung von 125 mm und einen Außendurchmesser von 170 mm und sorgt für eine zuverlässige Befestigung in industriellen Anwendungen. Die Scheibe greift in eine Passfedernut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Sicherungsmutter zu verhindern. Ein Austausch wird bei jeder Montage empfohlen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut der Welle oder der Adapterhülse ein, um ein Lösen der Mutter während des Betriebs zu verhindern
  • Geeignet für die Verwendung mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern, die Kompatibilität und Vielseitigkeit gewährleisten
  • Einfacher Installations- und Entfernungsprozess reduziert Wartungszeit und Arbeitskosten
  • Stabiles und zuverlässiges Befestigungselement minimiert das Risiko unerwarteter Demontage im Betrieb
  • Muss bei jeder Verwendung ausgetauscht werden, um eine gleichbleibende Verriegelungsleistung und Sicherheit zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit metrischen Sicherungsmuttern in Lagerbaugruppen für eine sichere Befestigung verwendet
  • Ideal für Wellen und Adapterhülsen, die drehungssichere Sicherungselemente benötigen
  • Kompatibel mit industriellen Systemen, die aus Sicherheitsgründen einen regelmäßigen Austausch von Muttern erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
170 mm
Dicke
2 mm